Lamellslipskiva Nylonduk 180

Art-nr: 566340 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    116,35  SEK / st.
  • Från 5st.
    97,00  SEK / st.
på begäran
I lager
1 034 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Färg röd
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566340 180
EAN/GTIN 4045197488893

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipnylonlamellrondeller med lamellmonterad slipduk på glasfiberrygg.

Användningsdata:

  • För slutbearbetning av ytor.
  • För borttagning av anlöpningsfärg, rengöring och lätt putsning av svetsfogar.
  • För finslipning av stora ytor och finishbearbetning.

Rekommenderat varvtal 4600 – 5300 min-1.