Lamellslipskiva (ZA) 40

Art-nr: 554035 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
581 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Gänga: Roloc™ snabbytessystem

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
slipmedelsunderlag Plastrygg
skiv-⌀ 50,8 mm
Gänga Roloc™ snabbytessystem
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554035 40
EAN/GTIN 4027497334209
Tillverkarens nummer A33310500401623

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Plattare, kompaktare lamelluppbyggnad för svetsfogsbearbetning samt för gradningsarbeten.
Snabbytessystem med utvändig gänga av plast (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Mini-lamellslipskivor med överlappande lameller ger till skillnad från vanliga lamellslipskivor längre cykeltider, flexiblare slipning och en jämnare slipbild (råhetsvärde) upp till slitagegränsen.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc finns under 573511 och följande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar