Gummirondell skaft-⌀ 6 mm medel 25 mm

Art-nr: 554092 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
226 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 25 mm
Fäste på verktygssidan Snabbspänningssystem utvändiga gängor
Fäste på maskinsidan Skaft-⌀ 6 mm
Skaft-⌀ 6 mm
passar till snabbytessystem Roloc™
maximalt varvtal: 30 000 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554092 25
EAN/GTIN 4054596054974
Tillverkarens nummer 7100062231

Benämning

Utförande:

För infästning av slipskivor med snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®).
Gummisliprondell med inbyggt 1/4 tum fäste och 6 mm skaft. Montering på M14-spindel med adapter nr 554081.
Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.