Fiberrondell Cubitron™ II (CER) 982C 60

Art-nr: 566490 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    90,25  SEK / st.
  • Från 25st.
    75,28  SEK / st.
på begäran
I lager
1 397 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål; Gjutgods; järnfria metaller
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Cubitron™II
Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
slipmedelsunderlag Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 178 mm
hål-⌀ 22,23 mm
tillverkarens beteckning 982 C
optimerad för material Stål; Gjutgods; järnfria metaller
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 500 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566490 60
EAN/GTIN 30051141277401
Tillverkarens nummer 7000028203

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™-produkter består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt högre avverkningseffekt med mycket lång livslängd och jämn ytbehandling.
Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
Spetstyp Cubitron™ II. Hög avarbetningskapacitet.

Användningsdata:

För bearbetning av stål och icke-järnmetaller.
För vinkelslipmaskiner med maximal periferihastighet på 80 m/s och stödtallrik nr 566690/566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med lättare tryck. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™-fiberskivor samtidigt är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar