{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Cubitron™II | |
Slipmedel | Cubitron™ II | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 36 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 178 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
tillverkarens beteckning | 982 C | |
optimerad för material | Stål; Gjutgods; järnfria metaller | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 500 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566490 36 | |
EAN/GTIN | 50051141276989 | |
Tillverkarens nummer | 7000028201 |