Kapskiva PREMIUM*** 115 mm

Art-nr: 563200 115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    35,60  SEK / st.
  • Från 25st.
    29,61  SEK / st.
på begäran
I lager
2 277 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: böjda
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A30Q-BFXA
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Form 42
Formbeskrivning böjda
skiv-⌀ 115 mm
skivbredd 2,5 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 7,5 mm - 12,5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX; Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563200 115
EAN/GTIN 9003178723468
Tillverkarens nummer 872346

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Aggressiv kapskiva (låg hårdhetsgrad Q) för universell användning på rostfritt stål och stål med lång livslängd och hög stabilitet.

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A30Q-BFXA.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.