Kupad konisk borste Ståltråd 0,50 mm, Borst-⌀ D1 × gänga M: 100XM14mm

Art-nr.: 571300 100XM14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
128 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × gänga M (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 100 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 12 mm
Borstlängd H1 20 mm
Flätmönster vänstervirad
antal flätor 18
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Konisk borste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 571300 100XM14
EAN/GTIN 4017359041444
Tillverkarens nummer 471257

Benämning

Utförande:

Böjd konisk borste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.
Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
Med innergänga M14, för direkt montering på vinkelslipmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen