Bristle Brush typ C ⌀ 76 mm Skaft-⌀ 6 mm, BB-ZS, Kornstorlek: 80

Art-nr.: 573550 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
735 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
Borst-⌀ D1 76 mm
Borstbredd 10 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
tillverkarens beteckning BB-ZS
Färg gul
maximalt varvtal: 10 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 573550 80
EAN/GTIN 54046719316354
Tillverkarens nummer 7000078176

Benämning

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.
Den radiella Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).
Hylsdorn (skaft-⌀ 6 mm) gjutet med segment.
Med böjda borst (typ C) för bearbetning av profilerade ytor.

Användningsdata:

Observera rotationsriktningen.
För sågskärpningsmaskiner eller flexibla axlar utan extra tillbehör.
För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen