Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 2Nm

Art-nr.: 657320 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 599,94 SEK /st.
  • 599,94 SEK /st.
  • 58,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 535,30 SEK /st.
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 2 Nm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Serie CSP
totallängd L 133 mm
momentintervall 0,4 Nm - 2 Nm
momentintervall 3,5 lbftum - 17,7 lbftum
vikt 60 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 25 mm
hållare för insticksverktyg ⌀ 6 mm
Utlösningssignal haptisk; akustiskt
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform för påsticksverktyg (tappskaft)
Mätteknik mekanisk
Knäckfunktion nej
Slipperfunktion nej
Släpvisare nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod Vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 89 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 114 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657320 2
EAN/GTIN 4580135821641
Tillverkarens nummer CSP2NX6D

Benämning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare.
Med lettrat metallhandtag.
Verktygssnabbytessystem med tapp (⌀ 6 mm).

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Passande inställningsverktyg nr 657325.
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
Passande påstickverktyg nr 657322 och nr 657323.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen