{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,9 mm | |
totallängd Ltot | 25 mm | |
Fästgänga M | M8 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 21 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,73 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 4,2 mm | |
Passande vändskär | XP.. 0603 | |
Vändskärsstorlek | 06 | |
Vändskärsskruv | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221905 16/2 | |
EAN/GTIN | 4059782500846 | |
Tillverkarens nummer | 5681105 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kopierfräs 7792VX, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 330,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 221,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
2 240,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd Ltot | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
Rampningslängd L för αmax | 4,2 mm | 6,13 mm | 8,4 mm |