WNMG 080412, Sort: HB7010-1

Art-nr.: 252210 HB7010-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    160,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    133,52  SEK / st.
på begäran
I lager
353 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7010-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SG
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 375 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252210 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780379
Tillverkarens nummer 252210 HB7010-1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen