WNMG 080412 HB7020

Art-nr: 252210 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    154,90  SEK / st.
  • Från 10st.
    129,16  SEK / st.
på begäran
I lager
261 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SG
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252210 HB7020
EAN/GTIN 4045197717139

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen