Avstickningsplatta medelgrov bearbetning, HB7010, Spårbredd w: 2mm

Art-nr.: 273728 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    317,28  SEK / st.
  • Från 10st.
    264,38  SEK / st.
på begäran
I lager
592 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7010
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,1 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273728 2
EAN/GTIN 4045197658005
Tillverkarens nummer 273728 2

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen