Hi5 högmatningsfräs, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm

Art-nr.: 213205 25/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Hi5
Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 10,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1,4 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M12
Passande vändskär POMX 0704..
Skruvsats förvändskär 219883 (10IP; 2,2 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213205 25/2
EAN/GTIN 4045197783516
Tillverkarens nummer 213205 25/2

Benämning

Utförande:

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 10IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen