{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Hi5 | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | POMX 0704.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213205 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197783516 |