{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | MTL-110 | |
maximalt användningsområde | 500 N | |
Drivanordning | Spak | |
Matning (största slaglängd) | 150 mm | |
Matning (per varv) | 76 mm | |
vikt | 8,2 kg | |
Längd | 279 mm | |
Bredd | 203 mm | |
höjd | 578 mm | |
Produktslag | Provställning | |
Strömbrytare | Nej |
Artikelnummer | 479029 500 | |
EAN/GTIN | 2050002071575 |