{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | MTH-550 | |
maximalt användningsområde | 2 000 N | |
Drivanordning | handratt | |
Matning (största slaglängd) | 100 mm | |
Matning (per varv) | 0,76 mm | |
vikt | 10 kg | |
Längd | 279 mm | |
Bredd | 203 mm | |
höjd | 799 mm | |
Produktslag | Provställning | |
Strömbrytare | Nej |
Artikelnummer | 479029 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002071599 |