Multimar universalmätinstrument

Art-nr: 428051
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
12 styck i lager
  • förpackning: Stabil box

Benämning

Utförande:

Stabil rörkonstruktion, slipad och hårdförkromad. Två skänkelhållare för de olika mätspetsarna. Mätområdet kan utökas med ca 75 mm genom att skänklarna vänds. Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft-⌀ 8 h 6 mm (levereras utan indikator).
  • Hög mätsäkerhet och repeternoggrannhet tack vare kulstyrning med hög precision.
  • Värmeskyddshandtag
  • Mätkraftsriktningen kan ställas om för utvändig eller invändig mätning.
  • Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder.
  • Den rörliga mätarmshållaren är spel- och friktionsminimerat lagrad i kulstyrning med hög precision.
  • Kraftig, slipad och hårdförkromad pelare.
  • Enkelt montage tack vare stöd- och montageblock.

Användningsdata:

  • Ytter- och innermått.
  • Utvändig och invändig gänga.
  • Centreringskanter
  • Smala ansatser, instick och spår.
  • Utvändig och invändig kona.
  • Utvändiga och invändiga kuggar mm.

Anmärkning:

Upp till mätområde 2500 mm med CFK lättviktsrör vid förfrågan.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen