Multimar universalus matuoklis, Matavimo ribos: 30-115mm

Prekės Nr.: 428051 30-115
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 47,20 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Multimar
Matavimo ribos (diapazonas) 30 mm - 115 mm
Matavimo ašies eiga 12 mm
Vidinių matmenų matavimo diapazonas 30 mm - 115 mm
Išorinių matmenų matavimo diapazonas 0 mm - 85 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Universalus matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Gamintojo numeris 4503001

Aprašymas

Modelis:

Stabili vamzdinė konstrukcija, šlifuotas ir chromuotas. Du matavimo svirties atraminiai elementai (gembės) įvairiems matavimo antgaliams tvirtinti. Galima praplėsti matavimo diapazoną 75 mm apsukus matavimo svirtis. Tinka naudoti su kiekvienu laikrodiniu arba rodykliniu indikatoriumi su kotu ⌀ 8 h 6 mm (tiekiamas be indikatoriaus).
  • Itin stabilus matavimas ir atkartojamumas dėl tikslios rutulinės kreipiančiosios.
  • Karščiui atsparios rankenos
  • Matavimo antgaliai išoriniams ir vidiniams matavimams.
  • Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių.
  • Slankiojanti atrama įmontuota labai tikslioje kreipiamojoje jokio laisvumo ir trinties.
  • Tvirti, nugludinti ir chromuoti stovai.
  • Lengva montuoti dėl dėklo ir įtvarų.

Paskirtis:

  • Išoriniai ir vidiniai matmenys.
  • Išorinis ir vidinis sriegis.
  • Centravimo briaunos
  • Siauros ertmės, įpjovos ir grioveliai.
  • Išorinis ir vidinis kūgis.
  • Išorinis ir vidinis dantų išsidėstymas ir kt.

Pastaba:

Iki matavimo diapazono 2500 mm su CFK lengvu vamzdžiu pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį