Appareil de mesure universel Multimar

Réf.: 428051
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Construction en tube solide, rectifié et chromé dur. Deux supports de bras de mesure reçoivent les différentes touches de mesure. Possibilité d’extension de la plage de mesure de 75 mm par rotation des bras de mesure. Utilisables avec comparateurs ou indicateurs de précision avec ⌀ de tige de 8 h 6 mm (afficheur non fourni).
  • Sécurité de mesure et répétabilité élevées grâce au guidage à billes très précis.
  • Poignées avec isolation thermique.
  • Sens de la mesure commutable pour mesure intérieure et extérieure.
  • Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés.
  • Le support de bras de mesure mobile est logé dans un guidage à billes très précis à faible jeu et frottement.
  • Colonne robuste rectifiée et chromée dure.
  • Montage aisé grâce aux blocs de dépose et de montage.

Utilisation:

  • Dimensions extérieures et intérieures.
  • Filetages extérieurs et intérieurs.
  • Centrages.
  • Epaulements étroits, gorges et rainures.
  • Cônes extérieurs et intérieurs.
  • Dentures extérieures et intérieures, etc.

Remarque(s):

Jusqu’à la plage de mesure 2500 mm, avec tube léger en carbone sur demande.
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
    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier