Finmäturhakmått

Art-nr: 424900
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
14 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Benämning

Utförande:

Kraftig, smidd stålbygel med värmeisolering. Städ och motstäd av rostfritt, härdat stål. Städet är fjädrande lagrat och kan dras tillbaka via en spak för införing av arbetsstycket. Motstädet är justerbart över mätområdet via kuggstång och räfflad skruv. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsanslag för inställning på arbetsstycksmitt. Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Finmätur nr 434674 strl 25/0,5 och strl 50/1 föredras. Toleransavvikelser för arbetsstycket kan avläsas numeriskt på mäturet.
För hårdmetallbestyckade mätytor. För mätning av cylindriska delar, t ex axlar, bultar, skaft. För tjockleks- och längdmätning.

Leveransinnehåll:

Utan finmätur, inklusive trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsmått, finmätur nr 434674. Gjutjärnsstativ, mätinstrumenthållare typ Fk för överföring av slagrörelsen i mätaxeln, mätspetsar.