Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Cod articol: 424900
de la 
La cerere
Livrabil
14 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Descriere

Execuţie:

Etrier din oţel, rezistent, forjat cu termoizolaţie. Nicovală şi tija mobilă din oţel călit inoxidabil. Nicovală montată pe un resort şi retractabilă prin intermediul unui levier ce permite introducerea piesei. Tija mobilă cu palpator, reglabilă pe întreaga plajă de măsurare cu o cremalieră șş cu rolă filetată. Reglare prin calele etalon. Opritor de centrare ajustabil pentru reglarea la centrul piesei. Forţă de măsurare constantă datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preţ) cu tijă de fixare de 8 mm. De preferat ceasul comparator de precizie Cod 434674 Ref. 25/0,5 şi Ref. 50/1. Abaterile de toleranţa ale piesei sunt afişate în cifre, pe comparator.
Cu suprafeţe de măsurare din carbură. Pentru elemente cilindrice precum arbori, bolţuri şi tije, pentru măsurarea grosimilor şi a lungimilor.

Livrare:

Fără ceas comparator de precizie, inclusiv cutie de lemn.

Accesorii opţionale:

Etaloane de reglare, ceas comparator de precizie Cod 434674. Suport din fontă, suport instrument de măsurare tip Fk pentru transmiterea mișcării de ridicare în axa de măsurare, inserții de măsurare.