Provedení:
Silný, kovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Kovadlina a protilehlý dotek z nerezavějící, kalené oceli. Kovadlina je pružně uložená a pro vložení obrobku ji lze zasunout zpět pomocí páčky. Protilehlý dotek lze nastavit pomocí zubového hřebenu a rýhovaného šneku přes rozsah měření. Nastavení pomocí koncové měrky. Nastavitelný středicí doraz pro nastavení středu obrobku.
Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly. Lze použít se všemi zobrazovacími přístroji (není zahrnuto v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Upřednostňují se přesné úchylkoměry č.
434674 vel. 25/0,5 a vel. 50/1.
Odchylky tolerance obrobku na zobrazovacím zařízení číst číselně.S tvrdokovovými měřicími plochami. Pro válcové součástky jako hřídele, kolíky a čepy, pro měření tloušťky a délky.
Rozsah dodávky:
Bez přesného úchylkoměru, včetně dřevěné kazety.
Zvláštní příslušenství:
Nastavovací rozměry, přesný úchylkoměr č.
434674. Litinový stojan, držák měřicího přístroje typu Fk pro přenos zdvihacího pohybu v měřicí ose, měřicí nástavce.