• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Enkelkontrollstift Toleransklass 2 0

Art-nr: 483941 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 54,89 SEK /st.
  • 218,76 SEK /st.
  • 56,99 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 2269

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
Toleransklass 2
nominellt mått 0,10 mm - 0,19 mm
stigning 0,01 mm
testlängd 33 mm
hårdhet 60 ±2 HRC
Material legerat verktygsstål
totallängd 53 mm
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483941 0
EAN/GTIN 2050001056931

Benämning

Utförande:

Måttpinnar av legerat verktygsstål 60 ± 2 HRC. Pinne: härdad, anlöpt, slipad och läppad. Handtag: ⌀-värdet ingraverat.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483940 strl 2, 0,35.