• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Enkelkontrollstift Toleransklass 2 10

Art-nr: 483941 10

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 216,69 SEK /st.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 54,37 SEK /st.
  • Norm: DIN 2269

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
Toleransklass 2
nominellt mått 12 mm - 13,99 mm
stigning 0,01 mm
testlängd 60 mm
hårdhet 60 ±2 HRC
Material legerat verktygsstål
totallängd 95 mm
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483941 10
EAN/GTIN 2050002077034

Benämning

Utförande:

Måttpinnar av legerat verktygsstål 60 ± 2 HRC. Pinne: härdad, anlöpt, slipad och läppad. Handtag: ⌀-värdet ingraverat.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483940 strl 2, 0,35.