Djupmått 1000 mm

Art-nr: 418000 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 832,82 SEK /st.
  • 763,21 SEK /st.
på begäran
I lager
10 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Norm: ISO 13385
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 1 000 mm
gradering 1/20 mm
Nonielängd 39 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,15 mm
mätansats a 10 mm
mätansats b 13 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 250 mm
mätskenans tvärsnitt 20×5 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418000 1000
EAN/GTIN 4045197203625

Benämning

Utförande:

Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Finslipade mätytor. Mattförkromad nonie.

Leveransinnehåll:

från strl. 500 i en box.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen