Djupmått 300 mm

Art-nr: 418000 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 287,65 SEK /st.
  • 243,99 SEK /st.
på begäran
I lager
308 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 300 mm
gradering 1/20 mm
Nonielängd 39 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,08 mm
mätansats a 6 mm
mätansats b 9 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 150 mm
mätskenans tvärsnitt 12×4 mm
förpackning Etui
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418000 300
EAN/GTIN 4045197203595

Benämning

Utförande:

Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Finslipade mätytor. Mattförkromad nonie.

Leveransinnehåll:

från strl. 500 i en box.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen