Bygelmikrometer 125-150 mm

Art-nr: 420402 125-150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 576,98 SEK /st.
  • 1 110,19 SEK /st.
på begäran
I lager
86 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 125 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
spindel-⌀ 6,5 mm
Mättrummans ⌀ 19 mm
Känselvred Ja
Mätteknik analog
antal inställningsmått 1
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 420402 125-150
EAN/GTIN 4045197471598

Benämning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.
Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.
Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.
Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.
Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

Leveransinnehåll:

Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen