• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AC sur

Art-nr: 088018
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
32 styck i lager

Benämning

Utförande:

GARANT GreenPlus ultraljudsrengörare – bästa prestanda och maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.
Sonic Cleaner AC - surt, luktneutralt rengöringskoncentrat, används för rostborttagning på järnmaterial. Kalk, oxider och mineralavlagringar kan fortfarande avlägsnas.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar.
Rost, kalk, oxider, mineralavlagringar samt oljor och fetter.

Passar till:

Materialen blir överdragna med en molekylär skyddsfilm som ger tillfälligt skydd mot korrosion. Efterföljande beläggnings- eller härdningsprocesser påverkas inte.