Sugande mattor, 0,8×30 m UNI

Art-nr: 084391 UNI
(SEK 182,70 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg svart
maximal uppsamlingsvolym 103 l
Användningsområden UNI
Leveransinnehåll antal/kartong 1
Produktslag Matta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084391 UNI
EAN/GTIN 2050001710772
Tillverkarens nummer GM312

Benämning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet. Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.
Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
Sugande mattor med trelagerstruktur och en tät, halkfri folie. Idealisk för placering i gångar och produktionsytor och som skydd runt maskiner. Den vätska som samlas upp stannar kvar i uppsugningsmaterialet. 100 % golvskydd.