• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Savý koberec, 0,8×30 m, Oblast použití: UNI

Artiklové číslo: 084391 UNI
Cena za 1 ks (CZK 390,17 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Oblast použití Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Saugfähiger Teppich
Barva Černá
Materiál Polypropylen (PP)
Délka 30 m
Šířka 0,8 m
Počet 1 ks
Objem upínače max. 103 l
Oblast použití UNI
Vlastnosti Odolný proti skluzu
Druh produktu koberec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084391 UNI
EAN / GTIN 2050001710772
Číslo výrobce GM312
Výrobce/odpovědná osoba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Popis

Provedení:

Rouno, které váže olej a chemikálie s mimořádnou absorpční kapacitou (až do 20-násobku vlastní hmotnosti), díky tomu velmi nízké náklady na likvidaci díky minimálnímu odpadu. Tato rouna jsou ze 100 % polypropylenu a jsou vhodná téměř pro všechny chemikálie. Výrazné zlepšení bezpečnosti a čistoty v provozu, podlahu nepokrývají ani tekutiny, ani granule. Systém barev pro rozdělení utěrek podle oblasti použití.
Artikly s velikostí OIL zachytávají pouze olej (např. pro separaci oleje a vody nebo pro venkovní použití). Artikly ve velikosti UNI zachytávají všechny tekutiny (např. olej, vodu, chemikálie).
Savé koberce s třívrstvou strukturou a těsnou, neklouzavou fólií. Ideální pro pokládání na chodbách a výrobních plochách a jako ochrana okolo strojů. Zachycená tekutina je bezpečně vázána v rounu. 100 % ochrana podlahy.