• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Saugfähiger Teppich, 0,8×30 m, Einsatzgebiet: UNI

Artikel-Nr.: 084391 UNI
Preis pro 1 Stück (15,95 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsatzgebiet Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Saugfähiger Teppich
Farbe schwarz
Material Polypropylen (PP)
Länge 30 m
Breite 0,8 m
Anzahl 1 St.
Aufnahmevolumen max. 103 l
Einsatzgebiet UNI
Eigenschaft rutschfest
Produktart Teppich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084391 UNI
EAN / GTIN 2050001710772
Herstellernummer GM312
Hersteller/verantwortliche Person Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Saugfähige Teppiche mit dreilagiger Struktur und einer dichten, rutschfesten Folie. Ideal zum Auslegen von Gängen und Produktionsflächen und als Schutz um Maschinen. Die zurück gehaltene Flüssigkeit wird sicher im Vlies gebunden. 100 % Bodenschutz.