• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT GreenPlus Clean & Weld 500

Art-nr: 088003 500
(SEK 209,81 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
581 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande sprutflaska
Innehåll 0,5 l
Färg blå
Form flytande
lagringstemperatur 2 - 40
Serie GreenPlus
Produktslag Separationsmedel
Hållbarhet GARANT GreenPlus
pH-värde 8,5
Kokpunkt 100

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088003 500
EAN/GTIN 4062406400903

Benämning

Utförande:

Premium 2 i 1-svetssläppmedel Clean & Weld med rengöringsfunktion. Förhindrar effektivt vidhäftning av svetsloppor vid MIG/MAG-svetsning och laserskärning. Kan även användas som rengöringsmedel före svetsning tack vare utmärkt vätning.
500 ml sprayflaska av 100% återvunnen PET. Kan fyllas på många gånger.
Clean & Weld är enkelt att applicera och förhindrar både i vått och torrt tillstånd en vidhäftning av svetsloppor och skyddar arbetsstycken, svetsmunstycken och svetstillbehör under hela bearbetningsprocessen. Föroreningar som spån, bearbetningsoljor, lätta korrosionsskyddsoljor eller kylvätskor kan avlägsnas enkelt och effektivt med Clean & Weld före svetsningen. Svetsprocessen kan i anslutning påbörjas direkt på den rena ytan. De ingående beståndsdelarna bildar en barriär mellan arbetsstycket och stänken och ger alla svetsbara metaller ett temporärt korrosionsskydd. Direkt i anslutning till svetsprocessen kan plåtarna förzinkas eller lackeras utan problem. Clean & Weld har vid laserskärning fördelen att slaggbildning undviks vid laserns insticksställe och att rökspår kan avlägsnas enkelt. En efterbearbetning av skärkanterna behövs inte, vilket sparar värdefull tid.
  • Ej märkningspliktigt.
  • Kan användas manuellt.