Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor 140 mm

Art-nr: 713100 140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
106 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 140 mm
käftlängd 42 mm
U-form oval/spetsig, rak
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 713100 140
EAN/GTIN 4003773035015
Tillverkarens nummer 25 05 140

Benämning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Tången förkromad. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar.
Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.