Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen 140 mm

Artikelnummer: 713100 140
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Beklengte 42 mm
Bekvorm ovaal-spits, recht
Norm DIN ISO 5745
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713100 140
EAN/GTIN 4003773035015
Nummer fabrikant 25 05 140

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tang verchroomd. Torsietolerante, elastische precisiepunten.
Grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.