• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos 140 mm

Número de artículo: 713100 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
145 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Long. de mord. 42 mm
Forma tipo boca punta ovalada, recto
Norma DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 713100 140
EAN / GTIN 4003773035015
Número del fabricante 25 05 140

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Mordaza cromada. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a torsión.
Mangos con cubiertas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.