Polygriptång Alligator® förkromad, med grepphylsor 250 mm

Art-nr: 705700 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
406 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Alligator
totallängd 250 mm
Yta förkromad
spännvidd för sexkant 46 mm
gripvidd för rör 2 tum
Norm DIN ISO 8976
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 705700 250
EAN/GTIN 4003773035497
Tillverkarens nummer 88 05 250

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg.
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.