Vodoinstalaterska kliješta Alligator® kromirana, s navlakama 250 mm

Artikl br.: 705700 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
399 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Alligator
ukupna duljina 250 mm
Površina kromirano
Stezni raspon za šesterokute 46 mm
Stezni raspon za cijevi 2 col
Standard DIN ISO 8976
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij čelik
bez iskrenja Ne
Samostezno Da
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705700 250
EAN / GTIN 4003773035497
Broj proizvođača 88 05 250

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Induktivno otvrdnuto. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne na cijevima i maticama. Stupnjevito namještanje ureza.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.