{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
totallängd | 140 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
spets-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Ja | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719892 A0 | |
EAN/GTIN | 4003773061748 | |
Tillverkarens nummer | 49 31 A0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Precisions-låsringstång med begränsningsanslag, Typ: A0
på begäran
I lager
67 styck i lager
317,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
629 styck i lager
170,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
397 styck i lager
188,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 716 styck i lager
165,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | rak | vinklad 45° | rak | rak |
Norm | DIN 5254 A | motsvarande DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
spets-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | Vinklad ytterring | Rak ytterring | Rak ytterring |
Material | Specialstål | Kromvanadinstål | Specialstål | Kromvanadinstål |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej | Nej |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång | Låsringstång | Låsringstång |