{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | KNIPEXtend | |
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701601 200 | |
EAN/GTIN | 4003773041146 | |
Tillverkarens nummer | 03 05 200 |