{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701600 200 | |
EAN/GTIN | 4003773041146 | |
Tillverkarens nummer | 03 05 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kombinationstång, förkromad, med grepphylsor 200 mm
på begäran
I lager
166 styck i lager
304,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
225,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Yta | förkromad | förkromad |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 | 2,5 |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,8 | 3,8 |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång |