{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
huvud-⌀ | 22 mm | |
huvudlängd med slag | 75 mm | |
skaftlängd | 250 mm | |
totallängd | 270 mm | |
vikt | 0,167 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Nylon, vit | |
Material skaft | Hickoryträ | |
Studsfri | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 754700 22 | |
EAN/GTIN | 7610733003433 | |
Tillverkarens nummer | 300.1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Studsfri hammare med nylonslag Hickoryskaft, huvud-⌀: 22mm
på begäran
I lager
528 styck i lager
446,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
155,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
202 styck i lager
161,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
vikt | 0,167 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
huvud-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
huvudlängd med slag | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
Studsfri | Ja | ||
skaftlängd | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Material skaft | Hickoryträ | ||
Produktslag | Hammare | Hammare | Hammare |