Drivdornar, specialkvalitet förkromad 10 mm

Art-nr: 746900 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
204 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spets-⌀ (D) 10 mm
totallängd L1 200 mm
dornlängd L2 70 mm
skaft-⌀ S 14 mm
Spetshårdhet 59 HRC
Material Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 746900 10
EAN/GTIN 7610733005321
Tillverkarens nummer PB 750.10

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.
Specialkvalitet, dvs högsta möjliga spetshårdhet − cirka HRC 59 − samtidigt med extra hög seghet.

Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat.
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
    Spets-⌀ (D) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen