Insexnyckel, lång med klotformat huvud, förkromad, sexkant: 1,5mm

Art-nr.: 627200 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
286 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 950 PKL
sexkant 1,5 mm
skänkellängd 90×14 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627200 1,5
EAN/GTIN 4013288175151
Tillverkarens nummer 05022050001

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), Hex-Plus-profil förhindrar att skruvhuvudet deformeras och överför större vridmoment.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen