Insexnyckel, lång med klotformat huvud, förkromad 2,5 mm

Art-nr: 627200 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
594 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 950 PKL
sexkant 2,5 mm
skänkellängd 112×18 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627200 2,5
EAN/GTIN 4013288018793
Tillverkarens nummer 05022054001

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), Hex-Plus-profil förhindrar att skruvhuvudet deformeras och överför större vridmoment.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen