• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skruvdragarhylsa för Phillips, 1/4 tum 1

Art-nr: 631619 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
125 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 1
fyrkantsfäste 1/4 tum
för skruv-⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ fästsida 12,5 mm
Längd 36 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631619 1
EAN/GTIN 4062406265175

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.