Elektroniksidavbitare, ovalt huvud 140 mm

Art-nr: 726000 140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: FW
  • Material: Kullagerstål för höga krav

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 140 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas FW
Material Kullagerstål för höga krav
huvudbredd 13 mm
skärlängd 12,5 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Huvudets form oval
Handtag 2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (63−65 HRC)
Yta svart brunerad
med returfjäder Ja
inställbar precisionsskruvled Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726000 140
EAN/GTIN 7314150103133
Tillverkarens nummer RX 8150

Benämning

Utförande:

Slimmad form med exakt slipade, induktionshärdade skär (63 − 65 HRC). Svart yta för minimala reflexer. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären. ESD-skyddade, ergonomiska 2K-grepphylsor.
Den patenterade returfjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften helt koncentreras på snittet.

Material:

Kullagerstål för höga krav, sänksmitt, brunerat.