Utbytbart presshuvud, Typ: 1,5

Art-nr.: 729624 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
116 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ledararea 0,1 mm2 - 1,5 mm2
Produktslag Pressverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729624 1,5
EAN/GTIN 4045197200129
Tillverkarens nummer 729624 1,5

Benämning

Utförande:

  • Exakt pressning tack vare linjär rörelseväg.
  • Fler användningsmöjligheter och lägre kostnader tack vare snabbväxlingssystem utan verktyg.
  • Garanterat höga och jämna pressresultat enligt DIN resp. EN tack vare fabriksinställda utbytbara huvuden och integrerad spärrmekanism i basverktyget.
  • Alltid korrekt placerad kontakt i pressförsänkningen tack vare pålitligt arbetande kontaktpositionering.
  • Idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare liten och praktisk konstruktion.

Med isoleringsstopp för säker placering av kontakten.

Användningsdata:

För montering av elektronikkontakter.

Passar till:

Basverktyg nr 729611.
Universell sort: upp till 1,5 mm2; Flatstift och hylsor F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer och TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ och M-serie; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen