Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Sladdlös 4-växlad borrskruvdragare, Typ: 71161061

Art-nr.: 070204 71161061

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fin typ E 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fin typ E 12 V
tillverkarens beteckning ASCM 12QC
Energiförsörjning Batteridriven
batterikapacitet 2,5 Ah
Batterispänning 12 V
maximalt vridmoment mjukt 20 Nm
maximalt vridmoment hårt 40 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 400 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 700 min-1
maximalt varvtal 3:a växeln 1 400 min-1
maximalt varvtal 4:a växeln 2 500 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 40 mm
vikt 1,3 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 12V
USP2 Snabbspännchuckens spännområde 1.5-13, i transportväska, lämplig för trä och stål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070204 71161061
Tillverkarens nummer 71161061000

Benämning

Utförande:

Sladdlös borrskruvdragare
  • För exakta borrnings- och skruvdragningsresultat.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
  • Robust metallväxelhus för lång livslängd.
  • God viktbalans och ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning utan ansträngning.
  • Litiumjonbatterier för hög strömstyrka med separat cellövervakning och kapacitetsindikering.

Effektstark 12 V sladdlös skruvdragare med borstlös motor, 4-stegsväxel och avtagbar borrchuck.
  • Borstlös FEIN PowerDrive-motor, effektstark och underhållsfri för maximal effektivitet och livslängd.
  • QuickIN snabbytessystem.
  • Avtagbar borrhuck helt i metall för oöverträffad belastningskapacitet under hårdast tänkbara förhållanden.
  • Optimal skärhastighet för alla borrdiametrar tack vare 4-stegsväxel helt i metall.
  • 6 mm i metall i på det fjärde steget vid borrning med 2 500 v/min.
  • Kraftfull gängskärning på förstaväxeln.
  • Optimala varvtal för självborrande skruvar, plåtborr eller gängning.
  • Kompakt, längd 150 mm (utan borrchuck).
  • FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning
  • Underhållsfri, borstlös EC-motor med 30 % högre verkningsgrad än DC-motorer och stabilare varvtal.
  • Mycket litet slitage och upp till tio gånger bättre livslängd än vanliga DC-motorer.
  • Patenterad 4-stegsväxel med direktomkoppling för kraftfull skruvdragning och borrning med optimalt anpassat varvtal samt för gängskärning.

Mekanisk momentavstängning, inställbar i 20 steg, extra borrläge.
Mekanisk momentavstängning, inställbar i 20 steg, extra borrläge.

Leveransinnehåll:

2 x 12 V / 2,5 V litiumjonbatteri, borrchuck , laddare, bältesclip, transportväska.

Anmärkning:

Passande starterset (bestående av reservbatterier och laddare) finns under nr 073832 storlek 9260431701.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen