• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Tryckluftsdriven bandslipmaskin Dynafile® 15302

Art-nr: 079551 15302
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • förpackning: Transportväska

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
modellserie Dynafile III
axeleffekt 522 W
maximalt varvtal: 20 000 min-1
maximal luftförbrukning 906 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
tillverkarens beteckning Dynafile III Kit
bandbredd 6; 13; 19; 25 mm
bandlängd 457 mm
vikt 1,1 kg
bullernivå 87 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Bandslipar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079551 15302
EAN/GTIN 616026153028
Tillverkarens nummer 15302

Benämning

Utförande:

Mångsidiga verktyg med inställbar slipbandsstyrning, hög spårnoggrannhet och utbytbar kontaktarm för bearbetning med kontakthjul eller anpressningsyta. Slipbandsskyddet av kompositmaterial möjliggör snabba och enkla byten av slipband. Slipbandskylning via frånluften förlänger slipbandens utslitningstid. Inställbarthandtag.
Dynafile® III, kraftfull 520 W slipmaskin med hög avverkningseffekt, ytbearbetningssats, ställbart sliphuvud med extra stödhandtag. Slipbandsmått 6, 13, 19, 25×457 mm.

Användningsdata:

För slipning, gradning, övergångar, ytbehandling och polering.Även idealiska för flexibel bearbetning av svåråtkomliga ställen.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Anmärkning:

Fler kontaktarmsutföranden för Dynafile® levereras på begäran eller finns att beställa i vår eShop.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen